Liebherr - LIE993363651 Verkaufsgefriertruhe 186L Schiebdeckel C - 993363651

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Gefriertruhe
Bauform - Standgerät
Bauart - sonstige
Gehäusegrundfarbe - weiß
Grundfarbe der Tür - sonstige
Packung
1 ST
Ausführung:
Gefriertruhe
Bauform:
Standgerät
Bauart:
sonstige
Gehäusegrundfarbe:
weiß
Grundfarbe der Tür:
sonstige
Dekorfähig:
nicht möglich
Spannung:
220...240 V
Frequenz:
50 Hz
Absicherung des Gerätes:
1.5 A
Bruttofassungsvermögen:
213 l
Energieeffizienzklasse nach 2017/1369/EU:
C
Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:
413 kWh
Nettovolumen:
186 l
Geräuschemission:
42 dB(A) re 1
Breite:
835 mm
Höhe:
825 mm
Tiefe:
680 mm
Mit Frostfree System:
nein
Türanschlag:
sonstige
Anzahl der Auszüge/Körbe:
0
Temperaturanzeige:
innenliegend analog
Mit Beleuchtung:
nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein