Liebherr - LIE993351351 VG!FH+ SbS NoFr 0G IceM Festwasseranschl - 993351351

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lage des Gefrierteils - sonstige
Ausführung - Side-by-Side
Bauform - Standgerät
Bauart - sonstige
Gehäusegrundfarbe - schwarz
Packung
1 ST
Lage des Gefrierteils:
sonstige
Ausführung:
Side-by-Side
Bauform:
Standgerät
Bauart:
sonstige
Gehäusegrundfarbe:
schwarz
Grundfarbe der Tür:
schwarz
Dekorfähig:
nicht möglich
Frequenz:
50/60 Hz
Spannung:
220...240 V
Anschlusswert:
248 W
Absicherung des Gerätes:
2.5 A
Bruttofassungsvermögen gesamt:
726 l
Nettofassungsvermögen gesamt:
629 l
Energieeffizienzklasse nach 2017/1369/EU:
D
Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:
255 kWh
Nutzinhalt des Kühlfachs:
367 l
Nutzinhalt des Gefrierfachs:
262 l
Sternkennzeichnung:
4
Geräuschemission:
38 dB(A) re 1
Anzahl der unabhängigen Kühlkreisläufe:
2
Breite:
1210 mm
Höhe:
1850 mm
Tiefe:
665 mm
Gefrierleistung:
18 kg/24h
Lagerung bei Stromausfall:
20 h
Klimaklasse:
SN-T
Frostfree System:
Kühl-/Gefriergerät
Warnsignal bei Fehlfunktion:
sichtbar und hörbar
Türanschlag wechselbar:
nein
Anzahl der Auszüge/Körbe:
9
Anzahl der Gefrierfächer mit Klappen:
0
Automatischer Eiswürfelbereiter:
ja
Thermometer - Kühlteil:
digital
Thermometer - Gefrierteil:
digital
Frischhaltezone / 0 °C-Zone:
ja
Art der Innenbeleuchtung:
LED-Beleuchtung