Liebherr - LIE993251251 VG!FH+ Gefrierschrank 70cm 8FAcher NoFr

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Gefrierschrank
Gehäusegrundfarbe - weiß
Anschlusswert - 286 W
Nutzinhalt - 360 l
Sternkennzeichnung - 4
Packung
1 ST
EAN
4016803067115
Artikelnummer
LIE993251251
Herstellernummer
993251251
Hersteller
LIE
Ausführung:
Gefrierschrank
Gehäusegrundfarbe:
weiß
Anschlusswert:
286 W
Nutzinhalt:
360 l
Sternkennzeichnung:
4
Bauform:
Standgerät
Bauart:
sonstige
Grundfarbe der Tür:
weiß
Dekorfähig:
nicht möglich
Spannung:
220...240 V
Frequenz:
50/60 Hz
Absicherung des Gerätes:
1.3 A
Bruttofassungsvermögen:
410 l
Energieeffizienzklasse (2017/1369/EU):
C
Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:
162 kWh
Geräuschemission:
38 dB(A) re 1
Breite:
700 mm
Höhe:
1950 mm
Tiefe:
750 mm
Lagerung bei Stromausfall:
20 h
Klimaklasse:
SN-T
Mit Frostfree System:
ja
Warnsignal bei Fehlfunktion:
sichtbar und hörbar
Türanschlag:
rechts
Türanschlag wechselbar:
ja
Möbeltürbefestigung:
ohne
Anzahl der Auszüge/Körbe:
8
Temperaturanzeige:
innenliegend digital
Gefrierleistung:
26 kg/24h
Anzahl der Gefrierfächer mit Klappen:
0
Mit Beleuchtung:
ja


