Liebherr - LIE993168151 Verkaufsgefriertruhe 280L Glasschiebedec - 993168151

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Gefriertruhe
Bauform - Standgerät
Bauart - sonstige
Gehäusegrundfarbe - weiß
Grundfarbe der Tür - sonstige
Packung
1 ST
EAN
9550000028227
Artikelnummer
LIE993168151
Herstellernummer
993168151
Hersteller
LIE
Ausführung:
Gefriertruhe
Bauform:
Standgerät
Bauart:
sonstige
Gehäusegrundfarbe:
weiß
Grundfarbe der Tür:
sonstige
Dekorfähig:
nicht möglich
Spannung:
220...240 V
Frequenz:
50 Hz
Absicherung des Gerätes:
1.5 A
Bruttofassungsvermögen:
369 l
Energieeffizienzklasse nach 2017/1369/EU:
C
Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:
601 kWh
Nettovolumen:
280 l
Geräuschemission:
52 dB(A) re 1
Breite:
1255 mm
Höhe:
825 mm
Tiefe:
661 mm
Mit Frostfree System:
nein
Türanschlag:
sonstige
Türanschlag wechselbar:
nein
Möbeltürbefestigung:
ohne
Anzahl der Auszüge/Körbe:
0
Temperaturanzeige:
innenliegend analog
Anzahl der Gefrierfächer mit Klappen:
0
Mit Beleuchtung:
nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein