Liebherr - LIE993167651 Verkaufsgefriertruhe 163L Glasschiebedec

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Gefriertruhe
Gehäusegrundfarbe - weiß
Nutzinhalt - 163 l
Bauform - Standgerät
Bauart - sonstige
Packung
1 ST
EAN
9550000028180
Artikelnummer
LIE993167651
Herstellernummer
993167651
Hersteller
LIE
Ausführung:
Gefriertruhe
Gehäusegrundfarbe:
weiß
Nutzinhalt:
163 l
Bauform:
Standgerät
Bauart:
sonstige
Grundfarbe der Tür:
sonstige
Dekorfähig:
nicht möglich
Spannung:
220...240 V
Frequenz:
50 Hz
Absicherung des Gerätes:
1.5 A
Energieeffizienzklasse (2017/1369/EU):
C
Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:
422 kWh
Geräuschemission:
42 dB(A) re 1
Breite:
835 mm
Höhe:
825 mm
Tiefe:
661 mm
Mit Frostfree System:
nein
Türanschlag:
sonstige
Anzahl der Auszüge/Körbe:
0
Temperaturanzeige:
innenliegend analog
Anzahl der Gefrierfächer mit Klappen:
0
Mit Beleuchtung:
ja
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein


