Liebherr - LIE993167251 Verkaufsgefriertruhe 104L Glasschiebedec - 993167251

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Gefriertruhe
Gehäusegrundfarbe - weiß
Nettovolumen - 104 l
Bruttofassungsvermögen - 144 l
Anzahl der Auszüge/Körbe - 0
Packung
1 ST
EAN
9550000028166
Artikelnummer
LIE993167251
Herstellernummer
993167251
Hersteller
LIE
Ausführung:
Gefriertruhe
Gehäusegrundfarbe:
weiß
Nettovolumen:
104 l
Bruttofassungsvermögen:
144 l
Anzahl der Auszüge/Körbe:
0
Bauform:
Standgerät
Bauart:
sonstige
Grundfarbe der Tür:
sonstige
Dekorfähig:
nicht möglich
Spannung:
220...240 V
Frequenz:
50 Hz
Absicherung des Gerätes:
1.5 A
Energieeffizienzklasse nach 2017/1369/EU:
C
Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:
369 kWh
Geräuschemission:
42 dB(A) re 1
Breite:
625 mm
Höhe:
825 mm
Tiefe:
661 mm
Mit Frostfree System:
nein
Türanschlag:
sonstige
Temperaturanzeige:
innenliegend analog
Anzahl der Gefrierfächer mit Klappen:
0
Mit Beleuchtung:
nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein