Startseite

Liebherr - LIE993161751 Verkaufsgefriertruhe 80L Glasschiebedeck - 993161751

KopierenKopieren
Liebherr - LIE993161751 Verkaufsgefriertruhe 80L Glasschiebedeck

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Gefriertruhe

  • Bauform - Standgerät

  • Bauart - sonstige

  • Gehäusegrundfarbe - weiß

  • Grundfarbe der Tür - sonstige

Packung

  • 1 ST

Ausführung:

Gefriertruhe

Bauform:

Standgerät

Bauart:

sonstige

Gehäusegrundfarbe:

weiß

Grundfarbe der Tür:

sonstige

Dekorfähig:

nicht möglich

Spannung:

220...240 V

Frequenz:

50 Hz

Absicherung des Gerätes:

1.5 A

Bruttofassungsvermögen:

107 l

Energieeffizienzklasse nach 2017/1369/EU:

C

Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:

323 kWh

Nettovolumen:

80 l

Geräuschemission:

42 dB(A) re 1

Breite:

751 mm

Höhe:

825 mm

Tiefe:

461 mm

Mit Frostfree System:

nein

Türanschlag:

sonstige

Anzahl der Auszüge/Körbe:

0

Temperaturanzeige:

innenliegend analog

Mit Beleuchtung:

nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Ausführung:Gefriertruhe, Bauform:Standgerät, Bauart:sonstige, Gehäusegrundfarbe:weiß, Grundfarbe der Tür:sonstige, Dekorfähig:nicht möglich, Spannung:220...240 V, Frequenz:50 Hz, Absicherung des Gerätes:1,5 A, Bruttofassungsvermögen:107 l, Energieeffizienzklasse (2017/1369/EU):C, Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:323 kWh, Nutzinhalt:80 l, Geräuschemission:42 dB(A) re 1 pW, Breite:751 mm, Höhe:825 mm, Tiefe:461 mm, Türanschlag:sonstige, Anzahl der Auszüge/Körbe:0, Temperaturanzeige:innenliegend analog, Energieeffizienzklassen-Spektrum:A bis G