Startseite

Liebherr - LIE993157451 Impuls-Verkaufstruhe 355L 7KArbe gewAl - 993157451

KopierenKopieren
Liebherr - LIE993157451 Impuls-Verkaufstruhe 355L 7KArbe gewAl

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Gefriertruhe

  • Bauform - Standgerät

  • Bauart - sonstige

  • Gehäusegrundfarbe - weiß

  • Grundfarbe der Tür - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

9550000028043

Artikelnummer

LIE993157451

Herstellernummer

993157451

Hersteller

LIE

Ausführung:

Gefriertruhe

Bauform:

Standgerät

Bauart:

sonstige

Gehäusegrundfarbe:

weiß

Grundfarbe der Tür:

sonstige

Dekorfähig:

nicht möglich

Spannung:

220...240 V

Frequenz:

50 Hz

Absicherung des Gerätes:

2.5 A

Bruttofassungsvermögen:

499 l

Energieeffizienzklasse nach 2017/1369/EU:

D

Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:

990 kWh

Nettovolumen:

355 l

Geräuschemission:

52 dB(A) re 1

Breite:

1681 mm

Höhe:

825 mm

Tiefe:

661 mm

Mit Frostfree System:

nein

Warnsignal bei Fehlfunktion:

ohne Signal

Türanschlag:

sonstige

Möbeltürbefestigung:

ohne

Anzahl der Auszüge/Körbe:

7

Temperaturanzeige:

innenliegend analog

Anzahl der Gefrierfächer mit Klappen:

0

Mit Beleuchtung:

nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Die Stahlgehäuse-Truhe (mechanische Steuerung, analoge Temperaturanzeige) hat 355 Liter Nutzinhalt. Die gewölbten Glasschiebedeckel aus gehärtetem Einscheiben-Sicherheitsglas und die energieeffiziente LED-Beleuchtung sorgen für eine gute Truheneinsicht und Warenpräsentation. Robuste 50 mm Doppellenkrollen für einen leichten Transport bei Standortwechsel. Das Gerät ist abschließbar, Klimaklasse: 4+.