Liebherr - LIE993123551 Impuls-Verkaufstruhe 408L 8KArbe gewAl - 993123551

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Gefriertruhe
Bauform - Standgerät
Bauart - sonstige
Gehäusegrundfarbe - weiß
Grundfarbe der Tür - sonstige
Packung
1 ST
EAN
9550000027916
Artikelnummer
LIE993123551
Herstellernummer
993123551
Hersteller
LIE
Ausführung:
Gefriertruhe
Bauform:
Standgerät
Bauart:
sonstige
Gehäusegrundfarbe:
weiß
Grundfarbe der Tür:
sonstige
Dekorfähig:
nicht möglich
Spannung:
220...240 V
Frequenz:
50 Hz
Absicherung des Gerätes:
2.5 A
Bruttofassungsvermögen:
572 l
Energieeffizienzklasse nach 2017/1369/EU:
E
Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:
1205 kWh
Nettovolumen:
408 l
Geräuschemission:
52 dB(A) re 1
Breite:
1885 mm
Höhe:
825 mm
Tiefe:
661 mm
Mit Frostfree System:
nein
Warnsignal bei Fehlfunktion:
ohne Signal
Türanschlag:
sonstige
Möbeltürbefestigung:
ohne
Anzahl der Auszüge/Körbe:
8
Temperaturanzeige:
innenliegend analog
Anzahl der Gefrierfächer mit Klappen:
0
Mit Beleuchtung:
nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein