Startseite

Liebherr - LIE993109951 Impuls-Verkaufstruhe 145L 3KArbe gewAl - 993109951

KopierenKopieren
Liebherr - LIE993109951 Impuls-Verkaufstruhe 145L 3KArbe gewAl

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Gefriertruhe

  • Gehäusegrundfarbe - weiß

  • Nettovolumen - 145 l

  • Bruttofassungsvermögen - 211 l

  • Anzahl der Auszüge/Körbe - 3

Packung

  • 1 ST

EAN

9550000027831

Artikelnummer

LIE993109951

Herstellernummer

993109951

Hersteller

LIE

Ausführung:

Gefriertruhe

Gehäusegrundfarbe:

weiß

Nettovolumen:

145 l

Bruttofassungsvermögen:

211 l

Anzahl der Auszüge/Körbe:

3

Bauform:

Standgerät

Bauart:

sonstige

Grundfarbe der Tür:

sonstige

Dekorfähig:

nicht möglich

Spannung:

220...240 V

Frequenz:

50 Hz

Absicherung des Gerätes:

1.5 A

Energieeffizienzklasse nach 2017/1369/EU:

D

Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:

470 kWh

Geräuschemission:

42 dB(A) re 1

Breite:

835 mm

Höhe:

825 mm

Tiefe:

661 mm

Mit Frostfree System:

nein

Warnsignal bei Fehlfunktion:

ohne Signal

Türanschlag:

sonstige

Türanschlag wechselbar:

nein

Möbeltürbefestigung:

ohne

Temperaturanzeige:

innenliegend analog

Anzahl der Gefrierfächer mit Klappen:

0

Mit Beleuchtung:

nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Ausführung:Gefriertruhe, Bauform:Standgerät, Bauart:sonstige, Gehäusegrundfarbe:weiß, Grundfarbe der Tür:sonstige, Dekorfähig:nicht möglich, Spannung:220...240 V, Frequenz:50 Hz, Absicherung des Gerätes:1,5 A, Bruttofassungsvermögen:211 l, Energieeffizienzklasse (2017/1369/EU):D, Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:470 kWh, Nutzinhalt:145 l, Geräuschemission:42 dB(A) re 1 pW, Breite:835 mm, Höhe:825 mm, Tiefe:661 mm, Warnsignal bei Fehlfunktion:ohne Signal, Türanschlag:sonstige, Möbeltürbefestigung:ohne, Anzahl der Auszüge/Körbe:3, Temperaturanzeige:innenliegend analog, Anzahl der Gefrierfächer mit Klappen:0, Energieeffizienzklassen-Spektrum:A bis G