Startseite

Liebherr - LIE993053251 TischkA1/4hlschrank 60.1cm Cooler 145L E - 993053251

KopierenKopieren
Liebherr - LIE993053251 TischkA1/4hlschrank 60.1cm Cooler 145L E

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - 1-türig

  • Bauform - Standgerät

  • Bauart - unterbaufähig

  • Gehäusegrundfarbe - weiß

  • Grundfarbe der Tür - weiß

Packung

  • 1 ST

Ausführung:

1-türig

Bauform:

Standgerät

Bauart:

unterbaufähig

Gehäusegrundfarbe:

weiß

Grundfarbe der Tür:

weiß

Dekorfähig:

nicht möglich

Frequenz:

50 Hz

Absicherung des Gerätes:

10 A

Anzahl der Verdichter:

1

Bruttofassungsvermögen gesamt:

150 l

Nutzinhalt des Kühlfachs:

145 l

Nutzinhalt des Gefrierfachs:

0 l

Energieeffizienzklasse nach 2017/1369/EU:

E

Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:

63 kWh

Geräuschemission:

35 dB(A) re 1

Breite:

601 mm

Höhe:

850 mm

Tiefe:

628 mm

Klimaklasse:

SN-ST

Innenlüfter im Kühlteil:

nein

Frischhaltezone / 0 °C-Zone:

nein

Türanschlag:

rechts

Türanschlag wechselbar:

ja

Möbeltürbefestigung:

sonstige

Getränkespender:

nein

Art der Innenbeleuchtung:

Glühlampe

Kühlschrank, EEK: E, Energieverbrauch 93 kWh/Jahr, Gesamtvolumen 145 l, mechanische Steuerung, Drehregler, LED-Beleuchtung, 4 Glasablagen davon 3 höhenverstellbar, 2 Konservenabsteller, 2 Obst-/Gemüseschalen, ergonomischer Stangengriff, Abmessungen (HxBxT): 85x60,1x62,8 cm