Startseite

Liebherr - LIE993052051 TischkA1/4hlschrank 60cm Cooler 145L F s - 993052051

KopierenKopieren
Liebherr - LIE993052051 TischkA1/4hlschrank 60cm Cooler 145L F s

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - 1-türig

  • Bauform - Standgerät

  • Bauart - unterbaufähig

  • Gehäusegrundfarbe - Edelstahl

  • Grundfarbe der Tür - Edelstahl

Packung

  • 1 ST

Ausführung:

1-türig

Bauform:

Standgerät

Bauart:

unterbaufähig

Gehäusegrundfarbe:

Edelstahl

Grundfarbe der Tür:

Edelstahl

Dekorfähig:

nicht möglich

Spannung:

220...230 V

Frequenz:

50 Hz

Anschlusswert:

90 W

Absicherung des Gerätes:

10 A

Anzahl der Verdichter:

1

Bruttofassungsvermögen gesamt:

150 l

Nutzinhalt des Kühlfachs:

145 l

Nutzinhalt des Gefrierfachs:

0 l

Energieeffizienzklasse nach 2017/1369/EU:

F

Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:

94 kWh

Geräuschemission:

39 dB(A) re 1

Breite:

601 mm

Höhe:

850 mm

Tiefe:

608 mm

Klimaklasse:

SN-ST

Innenlüfter im Kühlteil:

nein

Frischhaltezone / 0 °C-Zone:

nein

Türanschlag:

rechts

Türanschlag wechselbar:

ja

Möbeltürbefestigung:

sonstige

Getränkespender:

nein

Art der Innenbeleuchtung:

Glühlampe

Comfort Tischkühlschrank, 1-türiges Tischgerät, Edelstahlfront, Seitenteile lackiert, Energieeffizienzklasse F, 115 kWh Jahresenergieverbrauch, 38 db(A), ein regelbarer Kältekreislauf, eine Temperaturzone, 145 l Gesamtnutzinhalt, Klimaklasse SN-ST, Kühlteil mit seitlicher Glühlampe, 2 Obst- und Gemüseschalen, HardLine