Startseite

Liebherr - LIE992959551 VG!FH+ Weinklimaschrank 1Z 3Holzborde 12 - 992959551

KopierenKopieren
Liebherr - LIE992959551 VG!FH+ Weinklimaschrank 1Z 3Holzborde 12

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bauform - Standgerät

  • Bauart - sonstige

  • Gehäusegrundfarbe - Edelstahl

  • Energieeffizienzklasse nach 2017/1369/EU - E

  • Nettovolumen - 48 l

Packung

  • 1 ST

EAN

9005382235492

Artikelnummer

LIE992959551

Herstellernummer

992959551

Hersteller

LIE

Bauform:

Standgerät

Bauart:

sonstige

Gehäusegrundfarbe:

Edelstahl

Energieeffizienzklasse nach 2017/1369/EU:

E

Nettovolumen:

48 l

Grundfarbe der Tür:

Edelstahl

Spannung:

220...240 V

Breite:

425 mm

Absicherung des Gerätes:

0 A

Höhe:

612 mm

Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:

78 kWh

Geräuschemission:

37 dB(A) re 1

Anzahl der Temperaturzonen:

1

Anzahl der Flaschen zur Lagerung (0,75 l Bordeaux):

12

Tiefe:

478 mm

Klimaklasse:

SN

Betriebstemperatur:

5...20 °C

Türanschlag:

rechts

Türanschlag wechselbar:

nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

GrandCru Weinklimaschrank, Energieeffizienzklasse E, 78 kWh Jahresenergieverbrauch, Klimaklasse SN, ein regelbarer Kältekreislauf, 48 l Gesamtnutzinhalt, max. 12 Bordeauxflaschen, eine Temperaturzone, Temperaturbereich +5°C bis +20°C, Türmaterial Isolierglastür mit Edelstahlrahmen, 3 Ablageflächen, Holzbord, Frischluftzufuhr über Aktivkohlefilter, Innenbeleuchtung