Liebherr - LIE992952751 VG!FH+ Weinklimaschrank int. 1Z 2Holzbor
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bauform - Einbaugerät
Bauart - sonstige
Gehäusegrundfarbe - Silber
Grundfarbe der Tür - weiß
Spannung - 220...240 V
Packung
1 ST
EAN
9005382235454
Artikelnummer
LIE992952751
Herstellernummer
992952751
Hersteller
LIE
Bauform
Einbaugerät
Bauart
sonstige
Gehäusegrundfarbe
Silber
Grundfarbe der Tür
weiß
Spannung
220...240 V
Absicherung des Gerätes
0.5 A
Energieeffizienzklasse (2017/1369/EU)
G
Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch
106 kWh
Nutzinhalt
46 l
Geräuschemission
34 dB(A) re 1
Anzahl der Flaschen zur Lagerung (0,75 l Bordeaux)
18
Breite
560 mm
Höhe
450 mm
Tiefe
550 mm
Klimaklasse
ST
Anzahl der Temperaturzonen
1
Temperatur
5...20 °C
Türanschlag wechselbar
nein
Möbeltürbefestigung
ohne
Bauform:Einbaugerät, Bauart:sonstige, Gehäusegrundfarbe:Silber, Grundfarbe der Tür:weiß, Spannung:220...240 V, Absicherung des Gerätes:0,5 A, Energieeffizienzklasse (2017/1369/EU):G, Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:106 kWh, Nutzinhalt:46 l, Geräuschemission:34 dB(A) re 1 pW, Anzahl der Flaschen zur Lagerung (0,75 l Bordeaux):18, Breite:560 mm, Höhe:450 mm, Tiefe:550 mm, Klimaklasse:ST, Anzahl der Temperaturzonen:1, Temperatur:5...20 °C, Möbeltürbefestigung:ohne, Energieeffizienzklassen-Spektrum:A bis G