Startseite

Liebherr - LIE992951751 VG!FH+ Weinklimaschrank int. 1Z 2Holzbor - 992951751

KopierenKopieren
Liebherr - LIE992951751 VG!FH+ Weinklimaschrank int. 1Z 2Holzbor

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bauform - Einbaugerät

  • Bauart - sonstige

  • Gehäusegrundfarbe - Silber

  • Grundfarbe der Tür - schwarz

  • Spannung - 220...240 V

Packung

  • 1 ST

Bauform:

Einbaugerät

Bauart:

sonstige

Gehäusegrundfarbe:

Silber

Grundfarbe der Tür:

schwarz

Spannung:

220...240 V

Absicherung des Gerätes:

0.5 A

Energieeffizienzklasse nach 2017/1369/EU:

G

Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:

106 kWh

Nettovolumen:

46 l

Geräuschemission:

34 dB(A) re 1

Anzahl der Flaschen zur Lagerung (0,75 l Bordeaux):

18

Breite:

560 mm

Höhe:

450 mm

Tiefe:

550 mm

Klimaklasse:

ST

Anzahl der Temperaturzonen:

1

Betriebstemperatur:

5...20 °C

Türanschlag wechselbar:

nein

Möbeltürbefestigung:

ohne

Bauform:Einbaugerät, Bauart:sonstige, Gehäusegrundfarbe:Silber, Grundfarbe der Tür:schwarz, Spannung:220...240 V, Absicherung des Gerätes:0,5 A, Energieeffizienzklasse (2017/1369/EU):G, Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:106 kWh, Nutzinhalt:46 l, Geräuschemission:34 dB(A) re 1 pW, Anzahl der Flaschen zur Lagerung (0,75 l Bordeaux):18, Breite:560 mm, Höhe:450 mm, Tiefe:550 mm, Nischenbreite:560...560 mm, Nischenhöhe:450...450 mm, Nischentiefe:550 mm, Klimaklasse:ST, Anzahl der Temperaturzonen:1, Temperatur:5...20 °C, Türanschlag:rechts, Möbeltürbefestigung:ohne, Energieeffizienzklassen-Spektrum:A bis G