Startseite

Liebherr - LIE992948651 VG!FH+ Weinklimaschrank int. 1Z 2Holzbor - 992948651

KopierenKopieren
Liebherr - LIE992948651 VG!FH+ Weinklimaschrank int. 1Z 2Holzbor

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bauform - Einbaugerät

  • Bauart - integrierbar

  • Gehäusegrundfarbe - Edelstahl

  • Grundfarbe der Tür - Edelstahl

  • Spannung - 220...240 V

Packung

  • 1 ST

Bauform:

Einbaugerät

Bauart:

integrierbar

Gehäusegrundfarbe:

Edelstahl

Grundfarbe der Tür:

Edelstahl

Spannung:

220...240 V

Absicherung des Gerätes:

1 A

Energieeffizienzklasse nach 2017/1369/EU:

G

Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:

130 kWh

Nettovolumen:

47 l

Geräuschemission:

35 dB(A) re 1

Anzahl der Flaschen zur Lagerung (0,75 l Bordeaux):

18

Breite:

560 mm

Höhe:

450 mm

Tiefe:

550 mm

Nischenbreite:

560...560 mm

Nischenhöhe:

450...450 mm

Nischentiefe:

550 mm

Klimaklasse:

SN

Anzahl der Temperaturzonen:

1

Betriebstemperatur:

5...20 °C

Türanschlag:

rechts

Türanschlag wechselbar:

ja

Einbaugerät, Klimaklasse SN, Energieeffizienzklasse G, GrandCru Weinklimaschrank, 1-türig, Glashaube, Nischenhöhe 45 cm, 140 kWh Jahresenergieverbrauch, 51 l Gesamtnutzinhalt, max. 18 Bordeauxflaschen, eine Temperaturzone, Temperaturbereich +5°C bis +20°C, Türmaterial Isolierglastür mit Edelstahlrahmen, 3 Ablageflächen, Holzbord, Frischluftzufuhr über Aktivkohlefilter, Innenbeleuchtung