Liebherr - LIE992945351 VG!FH+ Weintemperierschr. unt. 2Z 3Holzb - 992945351
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bauform - Einbaugerät
Bauart - unterbaufähig
Gehäusegrundfarbe - Edelstahl
Energieeffizienzklasse nach 2017/1369/EU - G
Nettovolumen - 94 l
Packung
1 ST
EAN
9005382235270
Artikelnummer
LIE992945351
Herstellernummer
992945351
Hersteller
LIE
Bauform:
Einbaugerät
Bauart:
unterbaufähig
Gehäusegrundfarbe:
Edelstahl
Energieeffizienzklasse nach 2017/1369/EU:
G
Nettovolumen:
94 l
Grundfarbe der Tür:
schwarz
Spannung:
220...240 V
Breite:
597 mm
Absicherung des Gerätes:
0.38 A
Höhe:
818 mm
Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:
146 kWh
Geräuschemission:
35 dB(A) re 1
Anzahl der Temperaturzonen:
2
Anzahl der Flaschen zur Lagerung (0,75 l Bordeaux):
34
Tiefe:
577 mm
Nischenbreite:
600...600 mm
Nischenhöhe:
820...870 mm
Nischentiefe:
580 mm
Klimaklasse:
SN-ST
Betriebstemperatur:
5...20 °C
Türanschlag:
rechts
Türanschlag wechselbar:
ja


