Startseite

Liebherr - LIE992817751 VG!FH+Weintemperierschr. int. 2Z 6Ablage - 992817751

KopierenKopieren
Liebherr - LIE992817751 VG!FH+Weintemperierschr. int. 2Z 6Ablage

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bauform - Einbaugerät

  • Bauart - integrierbar

  • Gehäusegrundfarbe - Edelstahl

  • Grundfarbe der Tür - schwarz

  • Spannung - 220...240 V

Packung

  • 1 ST

Bauform:

Einbaugerät

Bauart:

integrierbar

Gehäusegrundfarbe:

Edelstahl

Grundfarbe der Tür:

schwarz

Spannung:

220...240 V

Energieeffizienzklasse nach 2017/1369/EU:

G

Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:

152 kWh

Nettovolumen:

169 l

Geräuschemission:

32 dB(A) re 1

Anzahl der Flaschen zur Lagerung (0,75 l Bordeaux):

51

Breite:

560 mm

Höhe:

1220 mm

Tiefe:

550 mm

Nischenbreite:

560...570 mm

Nischenhöhe:

1220...1236 mm

Nischentiefe:

550 mm

Klimaklasse:

SN

Anzahl der Temperaturzonen:

2

Betriebstemperatur:

5...20 °C

Türanschlag:

rechts

Türanschlag wechselbar:

ja

Bauform:Einbaugerät, Bauart:integrierbar, Gehäusegrundfarbe:Edelstahl, Grundfarbe der Tür:schwarz, Spannung:220...240 V, Energieeffizienzklasse (2017/1369/EU):G, Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:152 kWh, Nutzinhalt:169 l, Geräuschemission:32 dB(A) re 1 pW, Anzahl der Flaschen zur Lagerung (0,75 l Bordeaux):51, Breite:560 mm, Höhe:1220 mm, Tiefe:550 mm, Nischenbreite:560...570 mm, Nischenhöhe:1220...1236 mm, Nischentiefe:550 mm, Klimaklasse:SN, Anzahl der Temperaturzonen:2, Temperatur:5...20°C, Türanschlag:rechts, Türanschlag wechselbar, Energieeffizienzklassen-Spektrum:A bis G