Startseite

Liebherr - LIE992799051 VG!FH+Weintemperierschr. int. 2Z 4Ablage - 992799051

KopierenKopieren
Liebherr - LIE992799051 VG!FH+Weintemperierschr. int. 2Z 4Ablage

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bauform - Einbaugerät

  • Bauart - sonstige

  • Gehäusegrundfarbe - Edelstahl

  • Energieeffizienzklasse nach 2017/1369/EU - G

  • Nettovolumen - 104 l

Packung

  • 1 ST

EAN

9005382234051

Artikelnummer

LIE992799051

Herstellernummer

992799051

Hersteller

LIE

Bauform:

Einbaugerät

Bauart:

sonstige

Gehäusegrundfarbe:

Edelstahl

Energieeffizienzklasse nach 2017/1369/EU:

G

Nettovolumen:

104 l

Grundfarbe der Tür:

schwarz

Spannung:

220...240 V

Breite:

557 mm

Höhe:

872 mm

Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:

146 kWh

Geräuschemission:

36 dB(A) re 1

Anzahl der Temperaturzonen:

2

Anzahl der Flaschen zur Lagerung (0,75 l Bordeaux):

33

Tiefe:

550 mm

Nischenbreite:

560...570 mm

Nischenhöhe:

874...890 mm

Nischentiefe:

550 mm

Klimaklasse:

SN-ST

Betriebstemperatur:

5...20 °C

Türanschlag:

rechts

Türanschlag wechselbar:

ja

Bauform:Einbaugerät, Bauart:sonstige, Gehäusegrundfarbe:Edelstahl, Grundfarbe der Tür:schwarz, Spannung:220...240 V, Energieeffizienzklasse (2017/1369/EU):G, Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:146 kWh, Nutzinhalt:104 l, Geräuschemission:36 dB(A) re 1 pW, Anzahl der Flaschen zur Lagerung (0,75 l Bordeaux):33, Breite:557 mm, Höhe:872 mm, Tiefe:550 mm, Nischenbreite:560...570 mm, Nischenhöhe:874...890 mm, Nischentiefe:550 mm, Klimaklasse:SN-ST, Anzahl der Temperaturzonen:2, Temperatur:5...20 °C,Türanschlag:rechts, Türanschlag wechselbar, Möbeltürbefestigung:fest, Energieeffizienzklassen-Spektrum:A bis G