Liebherr - LIE992764551 Gefrierschrank 60cm 7FAcher NoFr 232L F
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Gefrierschrank
Gehäusegrundfarbe - weiß
Anschlusswert - 259 W
Nutzinhalt - 221 l
Sternkennzeichnung - 4
Packung
1 ST
EAN
4016803061694
Artikelnummer
LIE992764551
Herstellernummer
992764551
Hersteller
LIE
Ausführung:
Gefrierschrank
Gehäusegrundfarbe:
weiß
Anschlusswert:
259 W
Nutzinhalt:
221 l
Sternkennzeichnung:
4
Bauform:
Standgerät
Bauart:
sonstige
Grundfarbe der Tür:
weiß
Dekorfähig:
nicht möglich
Spannung:
220...240 V
Frequenz:
50 Hz
Absicherung des Gerätes:
10 A
Bruttofassungsvermögen:
265 l
Energieeffizienzklasse (2017/1369/EU):
F
Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:
231 kWh
Geräuschemission:
41 dB(A) re 1
Breite:
600 mm
Höhe:
1644 mm
Tiefe:
630 mm
Lagerung bei Stromausfall:
20 h
Klimaklasse:
SN-T
Mit Frostfree System:
ja
Warnsignal bei Fehlfunktion:
sichtbar und hörbar
Türanschlag:
rechts
Türanschlag wechselbar:
ja
Möbeltürbefestigung:
ohne
Anzahl der Auszüge/Körbe:
7
Temperaturanzeige:
sichtbar digital
Gefrierleistung:
18 kg/24h
Anzahl der Gefrierfächer mit Klappen:
0
Mit Beleuchtung:
nein