Liebherr - LIE992757051 VG!FH+ French Door 91cm NoFr 0G 363/160L

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Side-by-Side
Lage des Gefrierteils - unten
Gehäusegrundfarbe - Edelstahl
Bauform - Standgerät
Anschlusswert - 189.4 W
Packung
1 ST
EAN
9005382233450
Artikelnummer
LIE992757051
Herstellernummer
992757051
Hersteller
LIE
Ausführung:
Side-by-Side
Lage des Gefrierteils:
unten
Gehäusegrundfarbe:
Edelstahl
Bauform:
Standgerät
Anschlusswert:
189.4 W
Nettofassungsvermögen gesamt:
483 l
Grundfarbe der Tür:
Edelstahl
Dekorfähig:
nicht möglich
Bauart:
sonstige
Frequenz:
50 Hz
Anzahl der Verdichter:
2
Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:
322 kWh
Nutzinhalt des Gefrierfachs:
114 l
Höhe:
2039 mm
Spannung:
220...240 V
Breite:
910 mm
Energieeffizienzklasse (2017/1369/EU):
F
Bruttofassungsvermögen gesamt:
585 l
Nutzinhalt des Kühlfachs:
357 l
Frostfree System:
Kühl-/Gefriergerät
Tiefe:
615 mm
Nutzinhalt Frischhaltezone / 0 °C-Zone:
70.6 l
Sternkennzeichnung:
4
Türanschlag:
sonstige
Anzahl der unabhängigen Kühlkreisläufe:
2
Klimaklasse:
SN-T
Automatischer Eiswürfelbereiter:
nein
Geräuschemission:
44 dB(A) re 1
Anzahl der Auszüge/Körbe:
2
Gefrierleistung:
10 kg/24h
Innenlüfter im Kühlteil:
ja
Warnsignal bei Fehlfunktion:
sichtbar und hörbar
Lagerung bei Stromausfall:
21 h
Anzahl der Gefrierfächer mit Klappen:
0
Türanschlag wechselbar:
nein
Thermometer - Kühlteil:
digital
Thermometer - Gefrierteil:
digital
Frischhaltezone / 0 °C-Zone:
ja
Art der Innenbeleuchtung:
LED-Beleuchtung