Liebherr - LIE992749751 VG! Kuhlschrank 60cm Cooler 298L F weiss - 992749751

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - 1-türig
Bauform - Standgerät
Bauart - sonstige
Gehäusegrundfarbe - weiß
Grundfarbe der Tür - weiß
Packung
1 ST
Ausführung:
1-türig
Bauform:
Standgerät
Bauart:
sonstige
Gehäusegrundfarbe:
weiß
Grundfarbe der Tür:
weiß
Dekorfähig:
nicht möglich
Frequenz:
50 Hz
Anschlusswert:
80 W
Absicherung des Gerätes:
0.8 A
Bruttofassungsvermögen gesamt:
310 l
Nutzinhalt des Kühlfachs:
297 l
Nutzinhalt des Gefrierfachs:
0 l
Energieeffizienzklasse nach 2017/1369/EU:
F
Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:
109 kWh
Geräuschemission:
39 dB(A) re 1
Breite:
600 mm
Höhe:
1447 mm
Tiefe:
630 mm
Klimaklasse:
SN-T
Innenlüfter im Kühlteil:
ja
Frischhaltezone / 0 °C-Zone:
nein
Türanschlag:
rechts
Türanschlag wechselbar:
ja
Getränkespender:
nein
Art der Innenbeleuchtung:
LED-Beleuchtung