Liebherr - LIE992736651 Gefrierschrank 60cm 4FAcher 103L E silb - 992736651

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Gefrierschrank
Bauform - Standgerät
Bauart - sonstige
Gehäusegrundfarbe - Silber
Grundfarbe der Tür - Silber
Packung
1 ST
EAN
4016803060352
Artikelnummer
LIE992736651
Herstellernummer
992736651
Hersteller
LIE
Ausführung:
Gefrierschrank
Bauform:
Standgerät
Bauart:
sonstige
Gehäusegrundfarbe:
Silber
Grundfarbe der Tür:
Silber
Dekorfähig:
nicht möglich
Bruttofassungsvermögen:
106 l
Energieeffizienzklasse nach 2017/1369/EU:
E
Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:
171 kWh
Nettovolumen:
104 l
Sternkennzeichnung:
4
Geräuschemission:
38 dB(A) re 1
Breite:
602 mm
Höhe:
851 mm
Tiefe:
610 mm
Lagerung bei Stromausfall:
30 h
Klimaklasse:
SN-T
Mit Frostfree System:
nein
Warnsignal bei Fehlfunktion:
sichtbar und hörbar
Türanschlag:
rechts
Türanschlag wechselbar:
ja
Anzahl der Auszüge/Körbe:
4
Temperaturanzeige:
sichtbar digital
Gefrierleistung:
6 kg/24h
Anzahl der Gefrierfächer mit Klappen:
0