Liebherr - LIE992719151 VG! Gefrierschrank 60cm 5Facher 158L F w - 992719151

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Gefrierschrank
Gehäusegrundfarbe - weiß
Nettovolumen - 156 l
Sternkennzeichnung - 4
Bruttofassungsvermögen - 162 l
Packung
1 ST
EAN
4016803060130
Artikelnummer
LIE992719151
Herstellernummer
992719151
Hersteller
LIE
Ausführung:
Gefrierschrank
Gehäusegrundfarbe:
weiß
Nettovolumen:
156 l
Sternkennzeichnung:
4
Bruttofassungsvermögen:
162 l
Anzahl der Auszüge/Körbe:
5
Bauform:
Standgerät
Bauart:
sonstige
Grundfarbe der Tür:
weiß
Dekorfähig:
nicht möglich
Energieeffizienzklasse nach 2017/1369/EU:
F
Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:
235 kWh
Geräuschemission:
41 dB(A) re 1
Breite:
600 mm
Höhe:
1250 mm
Tiefe:
632 mm
Lagerung bei Stromausfall:
24 h
Klimaklasse:
SN-T
Mit Frostfree System:
nein
Warnsignal bei Fehlfunktion:
sichtbar und hörbar
Türanschlag:
rechts
Türanschlag wechselbar:
ja
Temperaturanzeige:
sichtbar digital


