Liebherr - LIE992709651 TischkA1/4hlschrank 55cm **** 133L F wei - 992709651

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bauform - Standgerät
Gehäusegrundfarbe - weiß
Bruttofassungsvermögen gesamt - 140 l
Höhe - 850 mm
Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch - 144 kWh
Packung
1 ST
EAN
4016803059974
Artikelnummer
LIE992709651
Herstellernummer
992709651
Hersteller
LIE
Bauform:
Standgerät
Gehäusegrundfarbe:
weiß
Bruttofassungsvermögen gesamt:
140 l
Höhe:
850 mm
Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:
144 kWh
Bauart:
sonstige
Grundfarbe der Tür:
weiß
Dekorfähig:
nicht möglich
Nutzinhalt des Gefrierfachs:
17 l
Nutzinhalt des Kühlfachs:
116 l
Breite:
554 mm
Anzahl der Verdichter:
1
Energieeffizienzklasse nach 2017/1369/EU:
F
Tiefe:
623 mm
Geräuschemission:
40 dB(A) re 1
Sternkennzeichnung:
4
Innenlüfter im Kühlteil:
nein
Klimaklasse:
SN-ST
Getränkespender:
nein
Türanschlag:
rechts
Art der Innenbeleuchtung:
Glühlampe
Frischhaltezone / 0 °C-Zone:
nein
Türanschlag wechselbar:
ja


