Liebherr - LIE992706751 TischkA1/4hlschrank 50cm **** 120L E wei - 992706751

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - 1-türig
Bauform - Standgerät
Bauart - sonstige
Gehäusegrundfarbe - weiß
Grundfarbe der Tür - weiß
Packung
1 ST
Ausführung:
1-türig
Bauform:
Standgerät
Bauart:
sonstige
Gehäusegrundfarbe:
weiß
Grundfarbe der Tür:
weiß
Dekorfähig:
nicht möglich
Anzahl der Verdichter:
1
Bruttofassungsvermögen gesamt:
127 l
Nutzinhalt des Kühlfachs:
107 l
Nutzinhalt des Gefrierfachs:
15 l
Energieeffizienzklasse nach 2017/1369/EU:
E
Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:
139 kWh
Sternkennzeichnung:
4
Geräuschemission:
39 dB(A) re 1
Breite:
501 mm
Höhe:
850 mm
Tiefe:
620 mm
Klimaklasse:
SN-ST
Innenlüfter im Kühlteil:
nein
Frischhaltezone / 0 °C-Zone:
nein
Türanschlag:
rechts
Türanschlag wechselbar:
ja
Getränkespender:
nein
Art der Innenbeleuchtung:
Glühlampe