Liebherr - LIE992705851 Gefrierschrank 55cm 3FAcher 98L E weiA - 992705851

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Gefrierschrank
Gehäusegrundfarbe - weiß
Anschlusswert - 90 W
Nettovolumen - 98 l
Sternkennzeichnung - 4
Packung
1 ST
EAN
4016803059752
Artikelnummer
LIE992705851
Herstellernummer
992705851
Hersteller
LIE
Ausführung:
Gefrierschrank
Gehäusegrundfarbe:
weiß
Anschlusswert:
90 W
Nettovolumen:
98 l
Sternkennzeichnung:
4
Bruttofassungsvermögen:
0 l
Anzahl der Auszüge/Körbe:
3
Bauform:
Standgerät
Bauart:
sonstige
Grundfarbe der Tür:
weiß
Dekorfähig:
nicht möglich
Frequenz:
50 Hz
Absicherung des Gerätes:
10 A
Energieeffizienzklasse nach 2017/1369/EU:
E
Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:
149 kWh
Geräuschemission:
38 dB(A) re 1
Breite:
553 mm
Höhe:
851 mm
Tiefe:
624 mm
Lagerung bei Stromausfall:
26 h
Klimaklasse:
SN-T
Mit Frostfree System:
nein
Warnsignal bei Fehlfunktion:
sichtbar und hörbar
Türanschlag:
rechts
Türanschlag wechselbar:
ja
Möbeltürbefestigung:
ohne
Temperaturanzeige:
sichtbar digital
Gefrierleistung:
11 kg/24h