Startseite

Liebherr - LIE992688451 VG! Kuhl-Gefrierkombi 55cm 212/54L F wei - 992688451

KopierenKopieren
Liebherr - LIE992688451 VG! Kuhl-Gefrierkombi 55cm 212/54L F wei

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lage des Gefrierteils - unten

  • Ausführung - 2-türig

  • Bauform - Standgerät

  • Bauart - sonstige

  • Gehäusegrundfarbe - weiß

Packung

  • 1 ST

Lage des Gefrierteils:

unten

Ausführung:

2-türig

Bauform:

Standgerät

Bauart:

sonstige

Gehäusegrundfarbe:

weiß

Grundfarbe der Tür:

weiß

Dekorfähig:

nicht möglich

Frequenz:

50 Hz

Spannung:

220...240 V

Absicherung des Gerätes:

1.4 A

Anzahl der Verdichter:

1

Bruttofassungsvermögen gesamt:

274 l

Nettofassungsvermögen gesamt:

265 l

Energieeffizienzklasse nach 2017/1369/EU:

F

Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:

192 kWh

Nutzinhalt des Kühlfachs:

212 l

Nutzinhalt des Gefrierfachs:

53 l

Sternkennzeichnung:

4

Geräuschemission:

39 dB(A) re 1

Anzahl der unabhängigen Kühlkreisläufe:

1

Breite:

550 mm

Höhe:

1612 mm

Tiefe:

630 mm

Gefrierleistung:

4 kg/24h

Lagerung bei Stromausfall:

25 h

Klimaklasse:

SN-ST

Frostfree System:

Kühlautomat

Warnsignal bei Fehlfunktion:

ohne Signal

Innenlüfter im Kühlteil:

nein

Türanschlag:

rechts

Türanschlag wechselbar:

ja

Anzahl der Auszüge/Körbe:

2

Anzahl der Gefrierfächer mit Klappen:

0

Automatischer Eiswürfelbereiter:

nein

Thermometer - Kühlteil:

digital

Thermometer - Gefrierteil:

ohne

Frischhaltezone / 0 °C-Zone:

nein

Art der Innenbeleuchtung:

LED-Beleuchtung

Lage des Gefrierteils:unten, Ausführung:2-türig, Bauform:Standgerät, Bauart:sonstige, Gehäusegrundfarbe:weiß, Grundfarbe der Tür:weiß, Dekorfähig:nicht möglich, Frequenz:50 Hz, Spannung:220...240 V, Absicherung des Gerätes:1,4 A, Anzahl der Verdichter:1,Bruttofassungsvermögen gesamt:274 l, Nettofassungsvermögen gesamt:265 l, Energieeffizienzklasse (2017/1369/EU):F, Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:192 kWh, Nutzinhalt des Kühlfachs:212 l, Nutzinhalt des Gefrierfachs:53 l, Sternkennzeichnung:4, Geräuschemission:39 dB(A) re 1 pW, Anzahl der unabhängigen Kühlkreisläufe:1, Breite:550 mm, Höhe:1612 mm, Tiefe:630 mm, Gefrierleistung:4 kg/24h, Lagerung bei Stromausfall:25 h, Klimaklasse:SN-ST, Frostfree System:Kühlautomat, Warnsignal bei Fehlfunktion:ohne Signal, Türanschlag:rechts, Türanschlag wechselbar, Anzahl der Auszüge/Körbe:2, Anzahl der Gefrierfächer mit Klappen:0, Thermometer - Kühlteil:digital, Thermometer - Gefrierteil:ohne, Art der Innenbeleuchtung:LED-Beleuchtung, Energieeffizienzklassen-Spektrum:A bis G