Liebherr - LIE992396251 FH+ Gefrierschrank 70cm 7FAcher IceM No
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
2000002848547
Artikelnummer
LIE992396251
Herstellernummer
992396251
Hersteller
LIE
Gefrierschrank, Nofrost, EEK: C, Energieverbrauch 178 kWh/Jahr, Gesamtvolumen 363 l, 2,4" TFT-Display farbig, Touch & Swipe-Display, SuperFrost, 7 Schubfächer davon 5 auf Teleskopauszügen, LED-Beleuchtung, VarioSpace, EasyTwist-Ice, 19 h Lagerzeit bei Störung, 19 kg Gefriervermögen in 24 Stunden, Gefriertablett, Abmessungen (HxBxT): 185,5x69,7x76cm, Farbe: Weiß Ausführung:Gefrierschrank, Bauform:Standgerät, Gehäusegrundfarbe:weiß, Grundfarbe der Tür:weiß, Dekorfähig:nicht möglich, Spannung:220...240 V, Frequenz:50/60 Hz, Anschlusswert:264,6 W, Energieeffizienzklasse (2017/1369/EU):C, Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:178 kWh, Nutzinhalt:363 l, Sternkennzeichnung:4, Geräuschemission:35 dB(A) re 1 pW, Breite:697 mm, Höhe:1855 mm, Tiefe:760 mm,Lagerung bei Stromausfall:19 h, Klimaklasse:SN-T, Mit Frostfree System, Warnsignal bei Fehlfunktion:sichtbar und hörbar, Türanschlag wechselbar, Anzahl der Auszüge/Körbe:7, Gefrierleistung:19 kg/24h, Mit Beleuchtung, Energieeffizienzklassen-Spektrum:A bis G