Startseite
Nicht mehr in Produktion

Liebherr - LIE992379051 Gefrierschrank 60cm 7FAcher NoFr 277L E - 992379051

KopierenKopieren
Liebherr - LIE992379051 Gefrierschrank 60cm 7FAcher NoFr 277L E

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Gefrierschrank

  • Bauform - Standgerät

  • Gehäusegrundfarbe - weiß

  • Grundfarbe der Tür - weiß

  • Spannung - 220...240 V

Packung

  • 1 ST

EAN

4016803056072

Artikelnummer

LIE992379051

Herstellernummer

992379051

Hersteller

LIE

Ausführung:

Gefrierschrank

Bauform:

Standgerät

Gehäusegrundfarbe:

weiß

Grundfarbe der Tür:

weiß

Spannung:

220...240 V

Frequenz:

50/60 Hz

Anschlusswert:

264.6 W

Bruttofassungsvermögen:

277 l

Energieeffizienzklasse nach 2017/1369/EU:

E

Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:

247 kWh

Sternkennzeichnung:

4

Geräuschemission:

38 dB(A) re 1

Breite:

597 mm

Höhe:

1855 mm

Tiefe:

675 mm

Lagerung bei Stromausfall:

12.5 h

Klimaklasse:

SN-T

Mit Frostfree System:

ja

Türanschlag:

rechts

Türanschlag wechselbar:

ja

Anzahl der Auszüge/Körbe:

8

Gefrierleistung:

18 kg/24h

Mit Beleuchtung:

ja

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

Ausführung:Gefrierschrank, Bauform:Standgerät, Gehäusegrundfarbe:weiß, Grundfarbe der Tür:weiß, Spannung:220...240 V, Frequenz:50/60 Hz, Anschlusswert:264,6 W, Bruttofassungsvermögen:277 l, Energieeffizienzklasse (2017/1369/EU):E, Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:247 kWh, Sternkennzeichnung:4, Geräuschemission:38 dB(A) re 1 pW, Breite:597 mm, Höhe:1855 mm, Tiefe:675 mm, Lagerung bei Stromausfall:12,5 h, Klimaklasse:SN-T, Mit Frostfree System, Türanschlag:rechts, Türanschlag wechselbar, Anzahl der Auszüge/Körbe:8, Gefrierleistung:18 kg/24h, Mit Beleuchtung, Energieeffizienzklassen-Spektrum:A bis G