Liebherr - LIE992359451 Gefrierschrank 60cm 5FAcher NoFr 199L E - 992359451

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Gefrierschrank
Gehäusegrundfarbe - weiß
Nettovolumen - 200 l
Sternkennzeichnung - 4
Anzahl der Auszüge/Körbe - 5
Packung
1 ST
EAN
4016803055976
Artikelnummer
LIE992359451
Herstellernummer
992359451
Hersteller
LIE
Ausführung:
Gefrierschrank
Gehäusegrundfarbe:
weiß
Nettovolumen:
200 l
Sternkennzeichnung:
4
Anzahl der Auszüge/Körbe:
5
Bauform:
Standgerät
Grundfarbe der Tür:
weiß
Dekorfähig:
nicht möglich
Energieeffizienzklasse nach 2017/1369/EU:
E
Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:
221 kWh
Geräuschemission:
38 dB(A) re 1
Breite:
597 mm
Höhe:
1455 mm
Tiefe:
675 mm
Lagerung bei Stromausfall:
11.5 h
Klimaklasse:
SN-T
Mit Frostfree System:
ja
Türanschlag:
rechts
Türanschlag wechselbar:
ja
Gefrierleistung:
16 kg/24h
Anzahl der Gefrierfächer mit Klappen:
0
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein


