Liebherr - LIE992356951 FH+ Gefrierschrank 60cm 7FAcher IceM No

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
4016803055914
Artikelnummer
LIE992356951
Herstellernummer
992356951
Hersteller
LIE
Ausführung:Gefrierschrank, Bauform:Standgerät, Bauart:sonstige, Gehäusegrundfarbe:Edelstahl, Grundfarbe der Tür:Edelstahl, Dekorfähig:nicht möglich, Spannung:220...240 V, Frequenz:50/60 Hz, Anschlusswert:264,6 W, Absicherung des Gerätes:1,3 A, Energieeffizienzklasse (2017/1369/EU):D, Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:198,3 kWh, Nutzinhalt:277 l, Sternkennzeichnung:4, Geräuschemission:35 dB(A) re 1 pW, Breite:597 mm, Höhe:1855 mm, Tiefe:675 mm, Lagerung bei Stromausfall:12,5 h, Klimaklasse:SN-T, Mit Frostfree System, Türanschlag:links, Türanschlag wechselbar, Anzahl der Auszüge/Körbe:7, Temperaturanzeige:innenliegend digital, Gefrierleistung:26 kg/24h, Mit Beleuchtung, Energieeffizienzklassen-Spektrum:A bis G


