Startseite

Liebherr - LIE992049851 Gefrierschrank 60cm 4FAcher 103L D weiA - 992049851

KopierenKopieren
Liebherr - LIE992049851 Gefrierschrank 60cm 4FAcher 103L D weiA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Gefrierschrank

  • Gehäusegrundfarbe - weiß

  • Anschlusswert - 90 W

  • Nettovolumen - 104 l

  • Sternkennzeichnung - 4

Packung

  • 1 ST

EAN

4016803051305

Artikelnummer

LIE992049851

Herstellernummer

992049851

Hersteller

LIE

Ausführung:

Gefrierschrank

Gehäusegrundfarbe:

weiß

Anschlusswert:

90 W

Nettovolumen:

104 l

Sternkennzeichnung:

4

Anzahl der Auszüge/Körbe:

4

Bauform:

Standgerät

Bauart:

sonstige

Grundfarbe der Tür:

weiß

Dekorfähig:

nicht möglich

Spannung:

220...240 V

Frequenz:

50 Hz

Absicherung des Gerätes:

0 A

Energieeffizienzklasse nach 2017/1369/EU:

D

Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:

101 kWh

Geräuschemission:

38 dB(A) re 1

Breite:

602 mm

Höhe:

851 mm

Tiefe:

663 mm

Lagerung bei Stromausfall:

32 h

Klimaklasse:

SN-T

Mit Frostfree System:

nein

Warnsignal bei Fehlfunktion:

sichtbar und hörbar

Türanschlag:

rechts

Türanschlag wechselbar:

ja

Möbeltürbefestigung:

ohne

Temperaturanzeige:

sichtbar digital

Gefrierleistung:

11 kg/24h

Ausführung:Gefrierschrank, Bauform:Standgerät, Bauart:sonstige, Gehäusegrundfarbe:weiß, Grundfarbe der Tür:weiß, Dekorfähig:nicht möglich, Spannung:220...240 V, Frequenz:50 Hz, Anschlusswert:90 W, Absicherung des Gerätes:0 A, Energieeffizienzklasse (2017/1369/EU):D, Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:101 kWh, Nutzinhalt:104 l, Sternkennzeichnung:4, Geräuschemission:38 dB(A) re 1 pW, Breite:602 mm, Höhe:851 mm, Tiefe:663 mm, Lagerung bei Stromausfall:32 h, Klimaklasse:SN-T, Warnsignal bei Fehlfunktion:sichtbar und hörbar, Türanschlag:rechts, Türanschlag wechselbar, Möbeltürbefestigung:ohne, Anzahl der Auszüge/Körbe:4, Temperaturanzeige:sichtbar digital, Gefrierleistung:11 kg/24h, Energieeffizienzklassen-Spektrum:A bis G