Liebherr - LIE992049351 TischkA1/4hlschrank 60cm **** 143L E wei - 992049351

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - 1-türig
Bauform - Standgerät
Bauart - unterbaufähig
Gehäusegrundfarbe - weiß
Grundfarbe der Tür - weiß
Packung
1 ST
EAN
4016803051282
Artikelnummer
LIE992049351
Herstellernummer
992049351
Hersteller
LIE
Ausführung:
1-türig
Bauform:
Standgerät
Bauart:
unterbaufähig
Gehäusegrundfarbe:
weiß
Grundfarbe der Tür:
weiß
Dekorfähig:
nicht möglich
Frequenz:
50 Hz
Anschlusswert:
184 W
Absicherung des Gerätes:
10 A
Bruttofassungsvermögen gesamt:
152 l
Nutzinhalt des Kühlfachs:
125 l
Nutzinhalt des Gefrierfachs:
18 l
Energieeffizienzklasse nach 2017/1369/EU:
E
Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:
98 kWh
Sternkennzeichnung:
4
Geräuschemission:
38 dB(A) re 1
Breite:
601 mm
Höhe:
850 mm
Tiefe:
628 mm
Klimaklasse:
SN-ST
Innenlüfter im Kühlteil:
nein
Frischhaltezone / 0 °C-Zone:
nein
Türanschlag:
rechts
Türanschlag wechselbar:
ja
Getränkespender:
nein
Art der Innenbeleuchtung:
Glühlampe


