Liebherr - LIE991817551 Theken-Gefrierschrank statisch 2Roste 77 - 991817551

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Gefrierschrank
Gehäusegrundfarbe - Silber
Nettovolumen - 77 l
Bruttofassungsvermögen - 93 l
Anzahl der Auszüge/Körbe - 0
Packung
1 ST
EAN
9550000026247
Artikelnummer
LIE991817551
Herstellernummer
991817551
Hersteller
LIE
Ausführung:
Gefrierschrank
Gehäusegrundfarbe:
Silber
Nettovolumen:
77 l
Bruttofassungsvermögen:
93 l
Anzahl der Auszüge/Körbe:
0
Bauform:
Standgerät
Bauart:
sonstige
Grundfarbe der Tür:
sonstige
Dekorfähig:
nicht möglich
Spannung:
200...240 V
Frequenz:
50 Hz
Absicherung des Gerätes:
1.5 A
Energieeffizienzklasse nach 2017/1369/EU:
B
Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:
872 kWh
Geräuschemission:
50 dB(A) re 1
Breite:
497 mm
Höhe:
816 mm
Tiefe:
558 mm
Mit Frostfree System:
nein
Türanschlag:
rechts
Türanschlag wechselbar:
ja
Möbeltürbefestigung:
ohne
Temperaturanzeige:
innenliegend digital
Anzahl der Gefrierfächer mit Klappen:
0
Mit Beleuchtung:
nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein


