Startseite

Liebherr - LIE991735851 KA1/4hlschrank 55cm Cooler 214L F weiAŸ - 991735851

KopierenKopieren
Liebherr - LIE991735851 KA1/4hlschrank 55cm Cooler 214L F weiAŸ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - 1-türig

  • Bauform - Standgerät

  • Gehäusegrundfarbe - weiß

  • Höhe - 1440 mm

  • Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch - 125.56 kWh

Packung

  • 1 ST

EAN

4016803045984

Artikelnummer

LIE991735851

Herstellernummer

991735851

Hersteller

LIE

Ausführung:

1-türig

Bauform:

Standgerät

Gehäusegrundfarbe:

weiß

Höhe:

1440 mm

Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:

125.56 kWh

Bauart:

sonstige

Grundfarbe der Tür:

weiß

Dekorfähig:

nicht möglich

Nutzinhalt des Kühlfachs:

214 l

Absicherung des Gerätes:

0.8 A

Breite:

550 mm

Spannung:

220...240 V

Frequenz:

50 Hz

Energieeffizienzklasse nach 2017/1369/EU:

F

Tiefe:

630 mm

Geräuschemission:

39 dB(A) re 1

Abtauart:

automatisch

Innenlüfter im Kühlteil:

nein

Klimaklasse:

SN-ST

Getränkespender:

nein

Warnsignal bei Fehlfunktion:

ohne Signal

Türanschlag:

rechts

Art der Innenbeleuchtung:

LED-Beleuchtung

Frischhaltezone / 0 °C-Zone:

nein

Türanschlag wechselbar:

ja

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Ausführung:1-türig, Bauform:Standgerät, Bauart:sonstige, Gehäusegrundfarbe:weiß, Grundfarbe der Tür:weiß, Dekorfähig:nicht möglich, Spannung:220...240 V, Frequenz:50 Hz, Absicherung des Gerätes:0,8 A, Nutzinhalt des Kühlfachs:214 l, Energieeffizienzklasse (2017/1369/EU):F, Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:125,56 kWh, Abtauart:automatisch, Geräuschemission:39 dB(A) re 1 pW, Breite:550 mm, Höhe:1440 mm, Tiefe:630 mm, Klimaklasse:SN-ST, Warnsignal bei Fehlfunktion:ohne Signal, Türanschlag:rechts, Türanschlag wechselbar, Art der Innenbeleuchtung:LED-Beleuchtung, Energieeffizienzklassen-Spektrum:A bis G