Liebherr - LIE991606051 FH+ EinbaukA1/4hlschrank int. Cooler 202 - 991606051

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - 1-türig
Bauform - Einbaugerät
Gehäusegrundfarbe - weiß
Bruttofassungsvermögen gesamt - 201 l
Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch - 101.5 kWh
Packung
1 ST
EAN
4016803043478
Artikelnummer
LIE991606051
Herstellernummer
991606051
Hersteller
LIE
Ausführung:
1-türig
Bauform:
Einbaugerät
Gehäusegrundfarbe:
weiß
Bruttofassungsvermögen gesamt:
201 l
Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:
101.5 kWh
Möbeltürbefestigung:
Schleppverbindung
Bauart:
integrierbar
Grundfarbe der Tür:
weiß
Dekorfähig:
nicht möglich
Nutzinhalt des Kühlfachs:
201 l
Absicherung des Gerätes:
1.2 A
Spannung:
220...240 V
Frequenz:
50/60 Hz
Anschlusswert:
279 W
Energieeffizienzklasse nach 2017/1369/EU:
E
Nischenhöhe:
1220...1236 mm
Geräuschemission:
37 dB(A) re 1
Abtauart:
automatisch
Innenlüfter im Kühlteil:
nein
Nischenbreite:
560...570 mm
Klimaklasse:
SN-ST
Getränkespender:
nein
Nischentiefe:
550 mm
Thermometer - Kühlteil:
digital
Türanschlag:
rechts
Art der Innenbeleuchtung:
LED-Beleuchtung
Frischhaltezone / 0 °C-Zone:
nein
Türanschlag wechselbar:
ja


