Liebherr - LIE090927051 FlaschenkA1/4hlschrank dynamisch 6Roste - 090927051

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - 1-türig
Bauform - Standgerät
Gehäusegrundfarbe - schwarz
Bruttofassungsvermögen gesamt - 441 l
Höhe - 2027 mm
Packung
1 ST
EAN
9005382264959
Artikelnummer
LIE090927051
Herstellernummer
090927051
Hersteller
LIE
Ausführung:
1-türig
Bauform:
Standgerät
Gehäusegrundfarbe:
schwarz
Bruttofassungsvermögen gesamt:
441 l
Höhe:
2027 mm
Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:
680 kWh
Bauart:
sonstige
Grundfarbe der Tür:
sonstige
Dekorfähig:
nicht möglich
Nutzinhalt des Gefrierfachs:
0 l
Nutzinhalt des Kühlfachs:
441 l
Absicherung des Gerätes:
1.5 A
Breite:
600 mm
Spannung:
220...240 V
Frequenz:
50 Hz
Nutzinhalt Frischhaltezone / 0 °C-Zone:
0 l
Energieeffizienzklasse nach 2017/1369/EU:
D
Tiefe:
696 mm
Geräuschemission:
52 dB(A) re 1
Abtauart:
automatisch
Getränkespender:
nein
Warnsignal bei Fehlfunktion:
ohne Signal
Thermometer - Kühlteil:
analog
Türanschlag:
rechts
Art der Innenbeleuchtung:
LED-Beleuchtung
Frischhaltezone / 0 °C-Zone:
nein
Türanschlag wechselbar:
ja
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein


