Startseite

Liebherr - LIE090926051 FlaschenkA1/4hlschrank dynamisch 6Roste - 090926051

KopierenKopieren
Liebherr - LIE090926051 FlaschenkA1/4hlschrank dynamisch 6Roste

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - 1-türig

  • Bauform - Standgerät

  • Bauart - sonstige

  • Gehäusegrundfarbe - schwarz

  • Grundfarbe der Tür - sonstige

Packung

  • 1 ST

Ausführung:

1-türig

Bauform:

Standgerät

Bauart:

sonstige

Gehäusegrundfarbe:

schwarz

Grundfarbe der Tür:

sonstige

Dekorfähig:

nicht möglich

Spannung:

220...240 V

Frequenz:

50 Hz

Bruttofassungsvermögen gesamt:

412 l

Nutzinhalt des Kühlfachs:

403 l

Energieeffizienzklasse nach 2017/1369/EU:

C

Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:

547 kWh

Geräuschemission:

52 dB(A) re 1

Breite:

600 mm

Höhe:

2010 mm

Tiefe:

687 mm

Türanschlag:

rechts

Türanschlag wechselbar:

ja

Art der Innenbeleuchtung:

LED-Beleuchtung

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

Ausführung:1-türig, Bauform:Standgerät, Bauart:sonstige, Gehäusegrundfarbe:schwarz, Grundfarbe der Tür:sonstige, Dekorfähig:nicht möglich, Spannung:220...240 V, Frequenz:50 Hz, Bruttofassungsvermögen gesamt:412 l, Nutzinhalt des Kühlfachs:403 l, Energieeffizienzklasse (2017/1369/EU):C, Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:547 kWh, Geräuschemission:52 dB(A) re 1 pW, Breite:600 mm, Höhe:2010 mm, Tiefe:687 mm, Türanschlag:rechts, Türanschlag wechselbar, Art der Innenbeleuchtung:LED-Beleuchtung, Energieeffizienzklassen-Spektrum:A bis G