Startseite

Liebherr - LIE090708851 FlaschenkA1/4hlschrank unt. dynamisch 3R - 090708851

KopierenKopieren
Liebherr - LIE090708851 FlaschenkA1/4hlschrank unt. dynamisch 3R

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - 1-türig

  • Bauform - Standgerät

  • Bauart - unterbaufähig

  • Gehäusegrundfarbe - schwarz

  • Dekorfähig - nicht möglich

Packung

  • 1 ST

EAN

9005382253519

Artikelnummer

LIE090708851

Herstellernummer

090708851

Hersteller

LIE

Ausführung:

1-türig

Bauform:

Standgerät

Bauart:

unterbaufähig

Gehäusegrundfarbe:

schwarz

Dekorfähig:

nicht möglich

Spannung:

220...240 V

Frequenz:

50 Hz

Nutzinhalt des Kühlfachs:

148 l

Nutzinhalt des Gefrierfachs:

0 l

Energieeffizienzklasse nach 2017/1369/EU:

C

Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:

353 kWh

Geräuschemission:

45 dB(A) re 1

Breite:

600 mm

Höhe:

830 mm

Tiefe:

615 mm

Innenlüfter im Kühlteil:

ja

Frischhaltezone / 0 °C-Zone:

nein

Türanschlag:

rechts

Türanschlag wechselbar:

ja

Getränkespender:

nein

Art der Innenbeleuchtung:

LED-Beleuchtung

Das unterbaufähige Kühlgerät mit Umluftkühlung, Stahlgehäuse (Weiß) und Isolierglastür hat 148 Liter Nutzinhalt. Auf den 4 kunststoffbeschichteten Ablageflächen (3 davon höhenverstellbar) lagert Ware stets sicher. Optische und akustische Alarmfunktion. Das robuste Schloss verhindert unerwünschten Zugriff. Der Türanschlag ist wechselbar. Effiziente LED-Beleuchtung.