Liebherr - LIE090660151 Gastro-KA1/4hlschrank dynamisch 4Roste 4 - 090660151

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - 1-türig
Bauform - Standgerät
Bauart - sonstige
Gehäusegrundfarbe - schwarz
Dekorfähig - nicht möglich
Packung
1 ST
Ausführung:
1-türig
Bauform:
Standgerät
Bauart:
sonstige
Gehäusegrundfarbe:
schwarz
Dekorfähig:
nicht möglich
Spannung:
220...240 V
Frequenz:
50 Hz
Absicherung des Gerätes:
2 A
Nutzinhalt des Kühlfachs:
400 l
Energieeffizienzklasse nach 2017/1369/EU:
C
Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:
566.03 kWh
Abtauart:
automatisch
Geräuschemission:
50 dB(A) re 1
Breite:
597 mm
Höhe:
1884 mm
Tiefe:
654 mm
Thermometer - Kühlteil:
digital
Türanschlag:
rechts
Türanschlag wechselbar:
ja
Art der Innenbeleuchtung:
LED-Beleuchtung