Liebherr - LIE090342351 Gastro-KA1/4hlschrank dynamisch 4Roste 4 - 090342351

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - 1-türig
Bauform - Standgerät
Gehäusegrundfarbe - grau
Höhe - 1884 mm
Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch - 473 kWh
Packung
1 ST
EAN
9005382232859
Artikelnummer
LIE090342351
Herstellernummer
090342351
Hersteller
LIE
Ausführung:
1-türig
Bauform:
Standgerät
Gehäusegrundfarbe:
grau
Höhe:
1884 mm
Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:
473 kWh
Bauart:
sonstige
Dekorfähig:
nicht möglich
Nutzinhalt des Kühlfachs:
400 l
Absicherung des Gerätes:
2 A
Breite:
597 mm
Spannung:
220...240 V
Frequenz:
50 Hz
Energieeffizienzklasse nach 2017/1369/EU:
C
Tiefe:
654 mm
Geräuschemission:
54 dB(A) re 1
Abtauart:
automatisch
Thermometer - Kühlteil:
digital
Türanschlag:
rechts
Art der Innenbeleuchtung:
LED-Beleuchtung
Türanschlag wechselbar:
ja


