Startseite

Liebherr - LIE090340451 Gastro-KA1/4hlschrank dynamisch 4Roste 3 - 090340451

KopierenKopieren
Liebherr - LIE090340451 Gastro-KA1/4hlschrank dynamisch 4Roste 3

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - 1-türig

  • Bauform - Standgerät

  • Gehäusegrundfarbe - grau

  • Höhe - 1684 mm

  • Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch - 436 kWh

Packung

  • 1 ST

EAN

9005382232491

Artikelnummer

LIE090340451

Herstellernummer

090340451

Hersteller

LIE

Ausführung:

1-türig

Bauform:

Standgerät

Gehäusegrundfarbe:

grau

Höhe:

1684 mm

Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:

436 kWh

Bauart:

sonstige

Dekorfähig:

nicht möglich

Nutzinhalt des Kühlfachs:

347 l

Absicherung des Gerätes:

2 A

Breite:

597 mm

Spannung:

220...240 V

Frequenz:

50 Hz

Energieeffizienzklasse nach 2017/1369/EU:

C

Tiefe:

654 mm

Geräuschemission:

54 dB(A) re 1

Abtauart:

automatisch

Thermometer - Kühlteil:

digital

Türanschlag:

rechts

Art der Innenbeleuchtung:

LED-Beleuchtung

Türanschlag wechselbar:

ja

Ausführung:1-türig, Bauform:Standgerät, Bauart:sonstige, Gehäusegrundfarbe:grau, Dekorfähig:nicht möglich, Spannung:220...240 V, Frequenz:50 Hz, Absicherung des Gerätes:2 A, Nutzinhalt des Kühlfachs:347 l, Energieeffizienzklasse (2017/1369/EU):C, Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:436 kWh, Abtauart:automatisch, Geräuschemission:54 dB(A) re 1 pW, Breite:597 mm, Höhe:1684 mm, Tiefe:654 mm, Thermometer - Kühlteil:digital, Türanschlag:rechts, Türanschlag wechselbar, Art der Innenbeleuchtung:LED-Beleuchtung, Energieeffizienzklassen-Spektrum:A bis G