LG ELECTRONICS - LGEUU70W.U34 UNIT ESTERNA TRIFASE R410A 70 KBTU - UU70W.U34

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Wirkprinzip - kühlen und heizen
Typ Kältemittel - R410a
Über Inverter gesteuert - ja
Anschlussspannung - 400 V
Anzahl der Phasen - 3
Packung
1 ST
EAN
8806087199925
Artikelnummer
LGEUU70W.U34
Herstellernummer
UU70W.U34
Hersteller
LGE
Wirkprinzip:
kühlen und heizen
Typ Kältemittel:
R410a
Über Inverter gesteuert:
ja
Anschlussspannung:
400 V
Anzahl der Phasen:
3
Frequenz:
50/60 Hz
Elektrische Leistungsaufnahmen im Kühlbetrieb:
6.69...6.69 kW
Elektrische Leistungsaufnahmen im Heizbetrieb:
6.4...6.4 kW
SEER (Kühlen):
4.9
SCOP (Heizen):
3.53
EER (Kühlen):
2.84
Höhe:
1380 mm
COP (Heizen):
3.5
Breite:
950 mm
Tiefe:
330 mm
Schalldruckniveau kühlen:
55...55 dB(A)
Schalldruckniveau heizen:
58...58 dB(A)
Nenndurchmesser Flüssigkeitsleitung:
3/8 Zoll
Kältemittelinhalt:
5200 kg
Nenndurchmesser Saugleitung:
5/8 Zoll
Gewicht:
110 kg
Rohraußendurchmesser Flüssigkeitsleitung:
9.52 mm
Rohraußendurchmesser Saugleitung:
15.88 mm
Min. Leitungslänge:
5 m
Betriebstemperatur Kühlen (Dry Bulb):
-20...48 °C
Max. Leitungslänge:
75 m
Schallleistungsniveau:
73...73 dB(A)
Betriebstemperatur Heizen (Wet Bulb):
-18...18 °C
Max. Höhenunterschied:
30 m
Typ Ausdehnung:
innen
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein


