LG ELECTRONICS - LGEUM48FH.N30 CANALIZZABILE ALTA PREV H-INV R32 48 KBT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Single-Split/Multi-Split
Wirkprinzip - kühlen und heizen
Modell (Innengerät) - Deckeneinbau (Kanal)
Über Inverter gesteuert - ja
Typ Kältemittel - R32
Packung
1 ST
EAN
8806098473250
Artikelnummer
LGEUM48FH.N30
Herstellernummer
UM48FH.N30
Hersteller
LGE
Ausführung:
Single-Split/Multi-Split
Wirkprinzip:
kühlen und heizen
Modell (Innengerät):
Deckeneinbau (Kanal)
Über Inverter gesteuert:
ja
Typ Kältemittel:
R32
Anschlussspannung:
230 V
Anzahl der Phasen:
1
Frequenz:
50 Hz
Kühlleistung:
5.4...16.1 kW
Heizleistung:
6.2...17.8 kW
Höhe:
270 mm
Breite:
1250 mm
Tiefe:
700 mm
Farbe:
Aluminium
EER (Kühlen):
3.25
COP (Heizen):
3.71
SEER (Kühlen):
6.1
SCOP (Heizen):
4.1
Anzahl der Gebläsestufen:
3
Schallleistungsniveau:
65...65 dB(A)
Nenndurchmesser Flüssigkeitsleitung:
3/8 Zoll
Nenndurchmesser Saugleitung:
5/8 Zoll
Rohraußendurchmesser Flüssigkeitsleitung:
9.52 mm
Rohraußendurchmesser Saugleitung:
15.88 mm
Entfeuchtungskapazität:
4.8 l/h
Rohraußendurchmesser Kondensatablauf:
32 mm
Mit Luftreinigungsfilter:
ja
Mit Geruchsfilter:
ja
Mit Fernbedienung:
nein
Mit drahtloser Fernbedienung:
nein
Mit Zeitschaltprogramm/Timer:
nein
Typ Ausdehnung:
außen
Innenteil mit Außenluftanschluss:
ja
Kondensatablaufpumpe mitgeliefert:
nein
Gewicht:
44.3 kg
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein