Startseite

LG ELECTRONICS - LGEUM24FH.N20 CANALIZZABILE ALTA PREV H-INV R32 24 KBT

KopierenKopieren
LG ELECTRONICS - LGEUM24FH.N20 CANALIZZABILE ALTA PREV H-INV R32 24 KBT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Modell (Innengerät) - Deckeneinbau (Kanal)

  • Ausführung - Single-Split/Multi-Split

  • Typ Kältemittel - R32

  • Wirkprinzip - kühlen und heizen

  • Kühlleistung - 2.7...8.3 kW

Packung

  • 1 ST

EAN

8806098471485

Artikelnummer

LGEUM24FH.N20

Herstellernummer

UM24FH.N20

Hersteller

LGE

Modell (Innengerät):

Deckeneinbau (Kanal)

Ausführung:

Single-Split/Multi-Split

Typ Kältemittel:

R32

Wirkprinzip:

kühlen und heizen

Kühlleistung:

2.7...8.3 kW

Heizleistung:

3...9.4 kW

Über Inverter gesteuert:

ja

Farbe:

Aluminium

Höhe:

270 mm

Breite:

1250 mm

Tiefe:

700 mm

Anzahl der Phasen:

1

Frequenz:

50 Hz

Anschlussspannung:

230 V

EER (Kühlen):

3.7

SEER (Kühlen):

6.8

COP (Heizen):

4.28

SCOP (Heizen):

4.3

Schallleistungsniveau:

59...59 dB(A)

Nenndurchmesser Flüssigkeitsleitung:

3/8 Zoll

Nenndurchmesser Saugleitung:

5/8 Zoll

Anzahl der Gebläsestufen:

3

Rohraußendurchmesser Kondensatablauf:

32 mm

Rohraußendurchmesser Flüssigkeitsleitung:

9.52 mm

Rohraußendurchmesser Saugleitung:

15.88 mm

Entfeuchtungskapazität:

1.2 l/h

Kondensatablaufpumpe mitgeliefert:

nein

Mit Luftreinigungsfilter:

ja

Typ Ausdehnung:

außen

Gewicht:

39.3 kg

Mit Fernbedienung:

nein

Mit Geruchsfilter:

ja

Mit drahtloser Fernbedienung:

nein

Innenteil mit Außenluftanschluss:

ja

Mit Zeitschaltprogramm/Timer:

nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

LG ELECTRONICS : CANALIZZABILE ALTA PREV H-INV R32 24 KBT, Unità interna per condizionatore