LG ELECTRONICS - LGEUM12FH.N10 CANALIZZABILE ALTA PREV H-INV R32 12 KBT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Modell (Innengerät) - Deckeneinbau (Kanal)
Ausführung - Single-Split/Multi-Split
Typ Kältemittel - R32
Wirkprinzip - kühlen und heizen
Kühlleistung - 1.6...5.1 kW
Packung
1 ST
EAN
8806098469710
Artikelnummer
LGEUM12FH.N10
Herstellernummer
UM12FH.N10
Hersteller
LGE
Modell (Innengerät):
Deckeneinbau (Kanal)
Ausführung:
Single-Split/Multi-Split
Typ Kältemittel:
R32
Wirkprinzip:
kühlen und heizen
Kühlleistung:
1.6...5.1 kW
Heizleistung:
1.6...5.8 kW
Über Inverter gesteuert:
ja
Farbe:
Aluminium
Höhe:
270 mm
Breite:
900 mm
Tiefe:
700 mm
Anzahl der Phasen:
1
Frequenz:
50 Hz
Anschlussspannung:
230 V
EER (Kühlen):
3.4
SEER (Kühlen):
6.1
COP (Heizen):
4.1
SCOP (Heizen):
3.9
Schallleistungsniveau:
56...56 dB(A)
Nenndurchmesser Flüssigkeitsleitung:
1/4 Zoll
Nenndurchmesser Saugleitung:
1/2 Zoll
Anzahl der Gebläsestufen:
3
Rohraußendurchmesser Kondensatablauf:
32 mm
Rohraußendurchmesser Flüssigkeitsleitung:
6.35 mm
Rohraußendurchmesser Saugleitung:
9.52 mm
Entfeuchtungskapazität:
0.4 l/h
Kondensatablaufpumpe mitgeliefert:
nein
Mit Luftreinigungsfilter:
ja
Typ Ausdehnung:
außen
Gewicht:
25.4 kg
Mit Fernbedienung:
nein
Mit Geruchsfilter:
ja
Mit drahtloser Fernbedienung:
nein
Innenteil mit Außenluftanschluss:
ja
Mit Zeitschaltprogramm/Timer:
nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein