Startseite

LG ELECTRONICS - LGEUB85.N95 CANALIZZABILE ALTA STD-INV R410A 85 KBTU - UB85.N95

KopierenKopieren
LG ELECTRONICS - LGEUB85.N95 CANALIZZABILE ALTA STD-INV R410A 85 KBTU

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Modell (Innengerät) - Deckenunterbau

  • Ausführung - Single-Split/Multi-Split

  • Typ Kältemittel - R401a

  • Wirkprinzip - kühlen und heizen

  • Kühlleistung - 9.2...25.3 kW

Packung

  • 1 ST

EAN

8806091854025

Artikelnummer

LGEUB85.N95

Herstellernummer

UB85.N95

Hersteller

LGE

Modell (Innengerät):

Deckenunterbau

Ausführung:

Single-Split/Multi-Split

Typ Kältemittel:

R401a

Wirkprinzip:

kühlen und heizen

Kühlleistung:

9.2...25.3 kW

Heizleistung:

10.8...29.7 kW

Über Inverter gesteuert:

ja

Farbe:

Aluminium

Höhe:

460 mm

Breite:

1563 mm

Tiefe:

688 mm

Anzahl der Phasen:

1

Frequenz:

50 Hz

Anschlussspannung:

390 V

Schallleistungsniveau:

75...75 dB(A)

Nenndurchmesser Flüssigkeitsleitung:

1/2 Zoll

Nenndurchmesser Saugleitung:

7/8 Zoll

Global warming potential (GWP):

2087.5

Mit Luftreinigungsfilter:

ja

Typ Ausdehnung:

innen

Gewicht:

90 kg

Canalizzabile alta STD-inv R410A 85 kBtU