Startseite

LG ELECTRONICS - LGEOSHA-MV1.AEU VALVOLA MISCELATRICE TERMOSTATICA SERBAT

KopierenKopieren
LG ELECTRONICS - LGEOSHA-MV1.AEU VALVOLA MISCELATRICE TERMOSTATICA SERBAT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser - 1 Zoll (25)

  • Werkstoffgüte - Messing, entzinkungsbeständig (DZR)

  • Druckstufe Artikel - PN 6

  • Anschlüsse - Innengewinde (metrisch)

  • Mit Kupplungsanschluss 1 - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8806098263066

Artikelnummer

LGEOSHA-MV1.AEU

Herstellernummer

OSHA-MV1.AEU

Hersteller

LGE

Nenndurchmesser:

1 Zoll (25)

Werkstoffgüte:

Messing, entzinkungsbeständig (DZR)

Druckstufe Artikel:

PN 6

Anschlüsse:

Innengewinde (metrisch)

Mit Kupplungsanschluss 1:

nein

Mit Kupplungsanschluss 2:

nein

Mit Kupplungsanschluss 3:

nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Geeignet für Handbedienung:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Bronze

Zustandsmeldung:

ohne

Einstellbare Zustandsmeldung:

nein

Arbeitsbereich einstellbar:

nein

Hilfskontakte:

nein

Mit Endkontakten:

nein

Valvola miscelatrice termostatica serbatoio