Startseite

LG ELECTRONICS - LGEOSHA-3V.AEU VALVOLA TRE VIE PER SERBATOIO ACS THERMA

KopierenKopieren
LG ELECTRONICS - LGEOSHA-3V.AEU VALVOLA TRE VIE PER SERBATOIO ACS THERMA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser - 1 Zoll (25)

  • Werkstoffgüte - Messing, entzinkungsbeständig (DZR)

  • Druckstufe Artikel - PN 6

  • Anschlüsse - Innengewinde (metrisch)

  • Mit Kupplungsanschluss 1 - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8806098108763

Artikelnummer

LGEOSHA-3V.AEU

Herstellernummer

OSHA-3V.AEU

Hersteller

LGE

Nenndurchmesser:

1 Zoll (25)

Werkstoffgüte:

Messing, entzinkungsbeständig (DZR)

Druckstufe Artikel:

PN 6

Anschlüsse:

Innengewinde (metrisch)

Mit Kupplungsanschluss 1:

nein

Mit Kupplungsanschluss 2:

nein

Mit Kupplungsanschluss 3:

nein

Max. Differenzdruck in geöffneter Stellung:

80 bar

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Steuersignal:

Zweipunkt

Geeignet für Handbedienung:

nein

Netzspannung:

230 V AC

Werkstoff des Gehäuses:

Bronze

Frequenz:

50 Hz

Zustandsmeldung:

ohne

Einstellbare Zustandsmeldung:

nein

Übertragung:

magnetisch

Arbeitsbereich einstellbar:

nein

Hilfskontakte:

nein

Mit Endkontakten:

nein

Laufzeit:

3 s

Schutzart (IP):

IP40

Max. elektrische Leistungsaufnahme:

2 VA

Valvola di regolazione a tre vie a funzionamento elettrico LG ELECTRONICS tipo/modello VALVOLA TRE VIE PER SERBATOIO ACS THERMA